品番 : EA829JS-2
品名 : 1/4"x20/20mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
呼び | 1/4”×20 | ダイス外径 | 20mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS | ||
アメリカねじ並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/07 15:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)