品番 : EA829JS-4.5
品名 : 9/16"x12/38mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
呼び | 9/16”×12 | ダイス外径 | 38mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS | ||
アメリカねじ並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JS-2です。