品番 : EA829JS-3
品名 : 3/8"x16/30mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
| 呼び | 3/8”×16 | ダイス外径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| アメリカねじ並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/30 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
