詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PC-1

品名 : M 1x0.25 ポイントタップ(HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-POT STD
呼び M1×0.25 全長(mm) 30
喰付 5P 材質 高バナジウムハイス(HSSE)
入数 1本 食付 5P
■巾 2.5mm ■長 5mm
ねじ長(mm) 6 首下長(mm)
シャンク径(mm) 3 溝数 2
精度表記 STD 精度 OH1
重量(g) 3 突出しセンタ(mm) 0.4
対応被削材 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に
切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/01 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0895ページ
バリエーション一覧
EA829PC-1 M 1x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.1 M1.1x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.2 M1.2x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.4B M1.4x 0.3 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.6A M1.6x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.7A M1.7x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.8A M1.8x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2 M 2x0.4 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2BA M 2x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.2A M2.2x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.3A M2.3x 0.4 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.5A M2.5x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.5B M2.5x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.6BA M2.6x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3 M 3x0.6 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3B M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3CA M 3x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3.5A M3.5x 0.6 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3.5BA M3.5x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4 M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4B M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4CA M 4x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5 M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5B M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5CA M 5x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6 M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6BA M 6x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6CA M 6x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7A M 7x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7BA M 7x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7CA M 7x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8BA M 8x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8CA M 8x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8DA M 8x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-9A M 9x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-9BA M 9x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10 M10x1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10BA M10x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10CA M10x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10DA M10x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10EA M10x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11A M11x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11BA M11x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11CA M11x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11DA M11x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12A M12x1.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12CA M12x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12DA M12x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12EA M12x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12F M12x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13 M13x1.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13B M13x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13C M13x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14A M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14CA M14x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14DA M14x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15A M15x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15BA M15x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15CA M15x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16A M16x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16CA M16x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17A M17x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17BA M17x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17C M17x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18A M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18BA M18x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18CA M18x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18DA M18x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19A M19x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19BA M19x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19C M19x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20A M20x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20BA M20x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20CA M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20D M20x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22A M22x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22BA M22x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22C M22x1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22D M22x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24A M24x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24BA M24x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24CA M24x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24D M24x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-25A M25x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-25CA M25x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-26A M26x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-26BA M26x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27A M27x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27BA M27x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27CA M27x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27D M27x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30A M30x 3.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30BA M30x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30CA M30x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30D M30x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-32 M32x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33 M33x 3.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33B M33x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33C M33x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-35 M35x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36 M36x 4.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36B M36x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36C M36x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36D M36x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top