品番 : EA829PC-5
品名 : M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M5×0.9 | 全長 | 60mm |
食付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
ねじ長 | 16mm | 首下長 | 24mm |
シャンク径 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
用途 | 一般用 | ||
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に | |||
切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0947ページ |