品番 : EA829PC-16BA
品名 : M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M16×1.5 | 全長(mm) | 95 |
喰付 | 5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
入数 | 1本 | ねじ長(mm) | 32 |
シャンク径(mm) | 12.5 | 溝数 | 3 |
精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
重量(g) | 100 | ■巾 | 10mm |
■長 | 13mm | 首下長(mm) | 52 |
突出しセンタ(mm) | - | ||
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に | |||
切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。 | |||
対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0947ページ |
拡大