品番 : EA829PC-20CA
品名 : M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-POT STD | 
|---|---|---|---|
| 呼び | M20×1.5 | 全長(mm) | 115 | 
| 喰付 | 5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 
| 入数 | 1本 | ねじ長(mm) | 37 | 
| シャンク径(mm) | 15 | 溝数 | 3 | 
| 精度表記 | STD | 精度 | OH4 | 
| 重量(g) | 153 | ■巾 | 12mm | 
| ■長 | 15mm | 首下長(mm) | 58 | 
| 突出しセンタ(mm) | - | 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど | 
| 一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に | |||
| 切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 09:11現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            