品番 : EA829PC-13B
品名 : M13x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M13×1.5 | 全長(mm) | 88 |
| 喰付 | 5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| 入数 | 1本 | ねじ長(mm) | 30 |
| シャンク径(mm) | 9.5 | 溝数 | 3 |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
| 重量(g) | 61 | ■巾 | 7mm |
| ■長 | 10mm | 首下長(mm) | 48 |
| 突出しセンタ(mm) | - | 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど |
| 一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に | |||
| 切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
