品番 : EA829PJ-18
品名 : M18x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 呼び | M18×2.5 |
| 全長(mm) | 150 | 食付 | 5P |
| ねじ長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 14 |
| ■巾(mm) | 11 | ■長(mm) | 14 |
| 溝数 | 4 | 精度 | STD |
| 対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など | ||
| ノンコート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829PJ-16Bです。
