品番 : EA829PJ-6
品名 : M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | CPM(粉末ハイス) | 呼び | M6×1 |
全長(mm) | 100 | 食付 | 5P |
ねじ長(mm) | 19 | シャンク径(mm) | 6 |
■巾(mm) | 4.5 | ■長(mm) | 7 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など | ||
ノンコート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0947ページ |
拡大
画像はEA829PJ-16Bです。