品番 : EA829PJ-5
品名 : M 5x 0.8 ポイントタップ(難削材用/ロング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5×0.8 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 5P | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 16mm | 首下長 | 24mm |
| シャンク径 | 5.5mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | あり | 対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 20g |
| ノンコート | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです