詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PJ-20

品名 : M20x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 CPM-LT-POT STD
材質 CPM(粉末ハイス) 呼び M20×2.5
全長(mm) 150 食付 5P
ねじ長(mm) 37 シャンク径(mm) 15
■巾(mm) 12 ■長(mm) 15
溝数 4 精度 STD
対応被削材 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
ノンコート
追加説明
カタログ価格

26,800 (税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 00:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0896ページ
バリエーション一覧
EA829PJ-3 M 3x 0.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-4 M 4x 0.7 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-5 M 5x 0.8 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-6 M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-6B M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-8 M 8x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-8B M 8x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-10 M10x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-10B M10x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-12 M12x1.75 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-12B M12x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-12C M12x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-14 M14x 2.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-14B M14x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-16 M16x 2.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-16B M16x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-18 M18x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-18B M18x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-20 M20x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-20B M20x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-22 M22x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-22B M22x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-24 M24x 3.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
EA829PJ-24B M24x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
ウェブカタログ画像
画像はEA829PJ-16Bです。
  • 画像はEA829PJ-16Bです。
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top