品番 : EA829PJ-24B
品名 : M24x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | CPM(粉末ハイス) | 呼び | M24×1.5 |
全長(mm) | 200 | 食付 | 5P |
ねじ長(mm) | 45 | シャンク径(mm) | 19 |
■巾(mm) | 15 | ■長(mm) | 18 |
溝数 | 4 | 精度 | STD |
対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など | ||
ノンコート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 03:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829PJ-16Bです。