品番 : EA829PK-12B
品名 : M12x1.75/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M12×1.75 |
| 全長(mm) | 200 | 食付 | 4P |
| ねじ長(mm) | 29 | シャンク径(mm) | 8.5 |
| ■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
| 溝数 | 3 | 精度 | STD |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | ||
| ホモ処理 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

