品番 : EA829PK-22B
品名 : M22x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M22×1.5 |
全長(mm) | 200 | 食付 | 4P |
ねじ長(mm) | 38 | シャンク径(mm) | 17 |
■巾(mm) | 13 | ■長(mm) | 16 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | ||
ホモ処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 15:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829PK-12Bです。