品番 : EA829PK-16B
品名 : M16x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M16×1.5 |
全長(mm) | 200 | 食付 | 4P |
ねじ長(mm) | 32 | シャンク径(mm) | 12.5 |
■巾(mm) | 10 | ■長(mm) | 13 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | ||
ホモ処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0948ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA829PK-12Bです。