品番 : EA829PK-20B
品名 : M20x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M20×1.5 |
| 全長(mm) | 200 | 食付 | 4P |
| ねじ長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 15 |
| ■巾(mm) | 12 | ■長(mm) | 15 |
| 溝数 | 3 | 精度 | STD |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | ||
| ホモ処理 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829PK-12Bです。

