詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PK-12C

品名 : M12x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT-SUS-POT STD
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 呼び M12×1.5
全長(mm) 150 食付 4P
ねじ長(mm) 29 シャンク径(mm) 8.5
■巾(mm) 6.5 ■長(mm) 9
溝数 3 精度 STD
対応被削材 ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ホモ処理
追加説明
カタログ価格

7,790 (税抜)/ 8,569 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/14 15:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA829PK-3 M 3x 0.5/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-3B M 3x 0.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-4 M 4x 0.7/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-4B M 4x 0.7/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-5 M 5x 0.8/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-5B M 5x 0.8/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-6 M 6x 1.0/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-6B M 6x 1.0/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-8 M 8x1.25/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-8B M 8x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-10 M10x 1.5/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-10B M10x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-10C M10x1.25/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-10D M10x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12 M12x1.75/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12B M12x1.75/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12C M12x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12D M12x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12E M12x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-12F M12x1.25/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-14 M14x 2.0/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-14B M14x 2.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-14C M14x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-14D M14x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-16 M16x 2.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-16B M16x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-18 M18x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-18B M18x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-20 M20x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-20B M20x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-22 M22x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-22B M22x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-24 M24x 3.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
EA829PK-24B M24x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
ウェブカタログ画像
画像はEA829PK-12Bです。
  • 画像はEA829PK-12Bです。
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top