品番 : EA829PK-8
品名 : M 8x1.25/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M8×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 4P | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 22mm | 首下長 | 37mm |
| シャンク径 | 6.2mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | あり | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 28g |
| ホモ処理 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです