詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829S-106

品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SFT STD
呼び M6×1 全長(mm) 62
喰付 2.5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
溝数 3 ねじ長(mm) 12
首下長 29mm シャンク径(mm) 6
重量(g) 13 対応被削材 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0896ページ
バリエーション一覧
EA829S-103 M 3x 0.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-104 M 4x 0.7 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-105 M 5x 0.8 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-106 M 6x 1.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-108 M 8x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-110 M10x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-110B M10x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-112 M12x1.75 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-112B M12x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-112C M12x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-114 M14x 2.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-114B M14x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-116 M16x 2.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-116B M16x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-118 M18x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-118B M18x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-120 M20x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-120B M20x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-122 M22x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-122B M22x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-124 M24x 3.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-124B M24x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-127 M27x 3.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-127B M27x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-130 M30x 3.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
EA829S-130B M30x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
ウェブカタログ画像
画像はEA829S-118Bです
  • 画像はEA829S-118Bです
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top