品番 : EA829S-122
品名 : M22x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M22×2.5 | 全長(mm) | 115 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 溝数 | 4 | ねじ長(mm) | 38 |
| 首下長 | 63mm | シャンク径(mm) | 17 |
| 重量(g) | 184 | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829S-118Bです
