品番 : EA829S-120B
品名 : M20x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M20×1.5 | 全長(mm) | 105 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 溝数 | 4 | ねじ長(mm) | 37 |
| 首下長 | 58mm | シャンク径(mm) | 15 |
| 重量(g) | 139 | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829S-118Bです
