品番 : EA829S-130
品名 : M30x 3.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M30×.3.5 | 全長(mm) | 135 |
喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
溝数 | 4 | ねじ長(mm) | 48 |
首下長 | 74mm | シャンク径(mm) | 23 |
重量(g) | 414 | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0932ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829S-118Bです