品番 : EA829S-116B
品名 : M16x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×1.5 | 喰付 | 2.5P |
| 精度 | OH2 | 全長 | 95mm |
| ねじ長 | 32mm | 首下長 | 52mm |
| シャンク径 | 12.5mm | ■長 | 13mm |
| ■巾 | 10mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 93g |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 07:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです