品番 : EA829SB-1.6
品名 : M1.6x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M1.6×0.35 | 全長 | 36mm |
■巾(mm) | 2.5 | 食付 | 2.5P |
材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 被切削材 | 低・中炭素鋼、ステンレス鋼 |
ねじ長 | 10mm | 首下長 | 13.5mm |
シャンク径 | 3mm | 溝数 | 2 |
■長(mm) | 5 | ||
TiNコーティング | |||
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0950ページ |