品番 : EA829SB-12C
品名 : M12x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 12mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 37g |
| TiNコーティング | |||
| ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです