詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SB-3

品名 : M 3x0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-SFT STD
呼び M3×0.5 精度 OH2
食付 2.5P 全長 46mm
ねじ長 3.5mm 首下長 19mm
シャンク径 4mm ■長 6mm
■巾 3.2mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 対応被削材 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 4g
TiNコーティング
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 15:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0898ページ
バリエーション一覧
EA829SB-1.4A M1.4x 0.3 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-1.6 M1.6x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-1.7A M1.7x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2 M 2x0.4 スパスラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.3A M2.3x 0.4 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.5 M2.5x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.6 M2.6x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-3.5A M3.5x 0.6 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-5BA M 5x 0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-6BA M 6x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-7A M 7x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-8BA M 8x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10 M10x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10BA M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10CA M10x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10DA M10x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12 M12x1.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12B M12x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12C M12x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12D M12x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-14A M14x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-14BA M14x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-16A M16x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-16BA M16x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top