品番 : EA829SB-2.3A
品名 : M2.3x 0.4 スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M2.3×0.4 |
全長(mm) | 42 | 食付 | 2.5P |
ねじ長(mm) | 2.8 | シャンク径(mm) | 3 |
■巾(mm) | 2.5 | ■長(mm) | 5 |
溝数 | 2 | 精度 | STD |
対応被削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など | ||
TiNコーティング | |||
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0950ページ |