品番 : EA829SB-3.5A
品名 : M3.5x 0.6 スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M3.5×0.6 |
全長(mm) | 48 | 食付 | 2.5P |
ねじ長(mm) | 4 | シャンク径(mm) | 4.2 |
■巾(mm) | 3.2 | ■長(mm) | 6 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など | ||
TiNコーティング | |||
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 03:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |