品番 : EA829SD-12
品名 : M12x1.75 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M12×1.75 | 全長 | 82mm |
食付 | 3P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | ねじ長 | 29mm |
首下長 | 48mm | シャンク径 | 8.5mm |
溝数 | 3 | ||
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~35HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |