品番 : EA829SD-12B
品名 : M12x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.5 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 3P | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 42g |
| 被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです