品番 : EA829SD-16
品名 : M16x2.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | 16M×2 | 全長 | 95mm |
| 食付 | 3P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
| 被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | ねじ長 | 32mm |
| 首下長 | 52mm | シャンク径 | 12.5mm |
| 溝数 | 3 | ||
| 被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~35HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||
