品番 : EA829SD-22B
品名 : M22x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M22×1.5 | 全長 | 115mm |
食付 | 3P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | ねじ長 | 38mm |
首下長 | 63mm | シャンク径 | 17mm |
溝数 | 4 | ||
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~35HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |