詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SD-20

品名 : M20x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 CPM-SFT STD
呼び M20×2.5 全長 105mm
食付 3P 材質 粉末ハイス(CPM)
被削材 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 ねじ長 37mm
首下長 58mm シャンク径 15mm
溝数 4
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~35HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
追加説明
カタログ価格

20,200 (税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/01 09:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829SD-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-10 M10x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-10B M10x1.25 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-12 M12x1.75 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-12B M12x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-14 M14x2.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-14B M14x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-16 M16x2.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-16B M16x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-18 M18x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-18B M18x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-20 M20x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-20B M20x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-22 M22x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-22B M22x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
EA829SD-24 M24x3.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top