品番 : EA829SN-14
品名 : M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M14×2 | 喰付 | 2.5P |
| 精度 | OH3 | 全長 | 150mm |
| ねじ長 | 30mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 10.5mm | ■長 | 11mm |
| ■巾 | 8mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 102g |
| ホモ処理(表面加工) | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです