品番 : EA829SN-6
品名 : M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M6×1 | 全長(mm) | 100 |
喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 12 |
首下長(mm) | 29 | シャンク径(mm) | 6 |
■巾(mm) | 4.5 | ■長(mm) | 7 |
重量(g) | 23 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
溝数 | 3 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0950ページ |
拡大
画像はEA829SN-16です。