詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SN-16B

品名 : M16x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT-SUS-SFT STD
呼び M16×2 全長(mm) 200
喰付 2.5P ねじ長(mm) 32
首下長(mm) 52 シャンク径(mm) 12.5
■巾(mm) 10 ■長(mm) 13
重量(g) 188 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
溝数 3 対応被削材 ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ

代替品

EA829SN-16
  • 品番

    EA829SN-16

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA829SN-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-3B M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-4B M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-5B M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-6B M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-8B M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10B M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10C M10x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10D M10x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12 M12x1.75/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12C M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12D M12x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12E M12x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12F M12x1.25/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14 M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14C M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14D M14x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16 M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16B M16x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16C M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16D M16x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18B M18x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18C M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18D M18x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20B M20x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20C M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20D M20x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22C M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22D M22x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24B M24x 3.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24C M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24D M24x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
画像はEA829SN-16です。
  • 画像はEA829SN-16です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top