詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SN-16C

品名 : M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT-SUS-SFT STD
呼び M16×1.5 喰付 2.5P
精度 OH3 全長 150mm
ねじ長 32mm 首下長 52mm
シャンク径 12.5mm ■長 13mm
■巾 10mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 対応被削材 ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 141g
ホモ処理(表面加工)
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0898ページ
バリエーション一覧
EA829SN-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-3B M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-4B M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-5B M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-6B M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-8B M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10B M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10C M10x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-10D M10x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12 M12x1.75/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12C M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12D M12x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12E M12x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-12F M12x1.25/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14 M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14C M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-14D M14x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16 M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16B M16x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16C M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-16D M16x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18B M18x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18C M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-18D M18x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20B M20x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20C M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-20D M20x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22C M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-22D M22x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24B M24x 3.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24C M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
EA829SN-24D M24x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top