品番 : EA829SN-20B
品名 : M20x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M20×2.5 | 全長(mm) | 200 |
喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 37 |
首下長(mm) | 58 | シャンク径(mm) | 15 |
■巾(mm) | 12 | ■長(mm) | 15 |
重量(g) | 274 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
溝数 | 4 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0950ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA829SN-16です。