詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TF-10

品名 : 1" x 11 パイプタップ(PS(Rp))

カタログ訂正

26/05/15 対応被削材の訂正。銅は非対応です(No.57 9025)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 SPT
呼び Rp1”×11 喰付 4P
全長 95mm ねじ長 45mm
シャンク径 26mm ■長 24mm
■巾 21mm 溝数 4
対応被削材 中炭素鋼、鋳鉄、アルミ合金鋳物など 材質 HSS(ハイス)
重量 357g
JIS2級
管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TF-2 1/8"x 28 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-3 1/4"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-4 3/8"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-5 1/2"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-7 3/4"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-10 1" x 11 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-13 1・1/4"x11 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-15 1・1/2"x11 パイプタップ(PS(Rp))
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top