詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TF-7

品名 : 3/4"x 14 パイプタップ(PS(Rp))

カタログ訂正

26/05/15 対応被削材の訂正。銅は非対応です(No.57 9025)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 SPT
呼び Rp3/4”×14 喰付 4P
全長 85mm ねじ長 35mm
シャンク径 23mm ■長 20mm
■巾 17mm 溝数 4
対応被削材 中炭素鋼、鋳鉄、アルミ合金鋳物など 材質 HSS(ハイス)
重量 232g
JIS2級
管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TF-2 1/8"x 28 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-3 1/4"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-4 3/8"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-5 1/2"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-7 3/4"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-10 1" x 11 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-13 1・1/4"x11 パイプタップ(PS(Rp))
EA829TF-15 1・1/2"x11 パイプタップ(PS(Rp))
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top