品番 : EA829TF-3
品名 : 1/4"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
---|---|---|---|
呼び | Rp1/4”×19 | 全長(mm) | 62 |
■巾 | 9mm | シャンク径(mm) | 11 |
ねじ長(mm) | 28 | 喰付 | 4P |
材質 | HSS(ハイス) | 重量(g) | 48 |
溝数 | 4 | 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など |
JIS2級 | |||
管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829TF-10です。