品番 : EA829TF-15
品名 : 1・1/2"x11 パイプタップ(PS(Rp))
カタログ訂正
26/05/15 対応被削材の訂正。銅は非対応です(No.57 9025)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rp1・1/2”×11 | 喰付 | 4P |
| 全長 | 110mm | ねじ長 | 45mm |
| シャンク径 | 38mm | ■長 | 32mm |
| ■巾 | 29mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、アルミ合金鋳物など | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量 | 845g | ||
| JIS2級 | |||
| 管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,800 円(税抜)/ 80,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
