品番 : EA829TF-13
品名 : 1・1/4"x11 パイプタップ(PS(Rp))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | SPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rp1・1/4”×11 | 全長(mm) | 105 |
| ■巾 | 26mm | シャンク径(mm) | 32 |
| ねじ長(mm) | 45 | 喰付 | 4P |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量(g) | 606 |
| 溝数 | 4 | 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など |
| JIS2級 | |||
| 管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829TF-10です。
