品番 : EA858HB-200
品名 : φ20mm 油圧パンチャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-MP920F |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 900W |
穴形状 | 丸穴・長穴 | 能力 | φ20×厚みSS400相当t9mmSUS304相当t6mm (溝形鋼のみ8mm) |
フトコロサイズ | 40mm | コード長 | 2.7m |
サイズ | 112×177×488(H)mm | 重量 | 11.9kg |
標準付属品 | 片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、φ14mmポンチ・ダイスセット(EA858HB-11)、ストッププレート、ワークスタンド、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) | ||
本体二重絶縁構造 | |||
圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
234,000 円(税抜)/ 257,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/07 21:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大