品番 : EA905EC-330A
品名 : 3.3/7.0m 梯子兼用脚立(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
脚の長さが調整できるので、様々な場所で使用できます
仕様
段数 | 6 | 耐荷重 | 135kgf |
---|---|---|---|
はしご全長 | 3.9~7.0m | 天板高さ | 1.8~3.3m |
折りたたみサイズ | 790(W)×200(D)×2000(H)mm | 材質 | アルミ合金 |
重量 | 22.4kg | ||
キャスターが付いており、運搬が楽です。 | |||
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。 | |||
脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。 | |||
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。 | |||
踏ざん幅 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
112,600 円(税抜)/ 123,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905EC-210A 2.1/4.5m 梯子兼用脚立(伸縮式) |
EA905EC-330A 3.3/7.0m 梯子兼用脚立(伸縮式) |