品番 : EA905EH-2
品名 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 305×457×127 | 材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 11kg | 重量(kg) | 1.36 |
| 溝とスロットには、ハンマー、ドリル、ドライバー、電源コードなど、ペイントスプレーなど必要な工具を収納できます。 | |||
| マグネットトレイにネジや釘を収納できるので、床に落として紛失する心配がありません。 | |||
| 落下防止ゴムバンド付 | |||
| EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EH-1 ワークプラットフォーム |
| EA905EH-2 ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
| EA905EH-3 ウォールホルダー |
| EA905EH-4 ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
