品番 : EA905EH-4
品名 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
脚立・はしごに各種工具を収納できます。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 使用時:300×200×180 折畳時:300×120×200 |
重量(g) | 440 |
|---|---|---|---|
| 脚立への取り付けができ、脚立に立ちながら必要な道具を取り出せます。 | |||
| ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 | |||
| EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/08/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EH-1 ワークプラットフォーム |
| EA905EH-2 ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
| EA905EH-3 ウォールホルダー |
| EA905EH-4 ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
ウェブカタログ画像
拡大
