品番 : EA905EH-3
品名 : ウォールホルダー
壁面作業での安全性を高めます。
仕様
| サイズ(mm) | 1320 | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.64 | ||
| 窓やその他障害物を避けて梯子を設置して作業するためのアクセサリーです。 | |||
| EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EH-1 ワークプラットフォーム |
| EA905EH-2 ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
| EA905EH-3 ウォールホルダー |
| EA905EH-4 ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905EC-330B : 3.5/7.0m 梯子兼用脚立(伸縮式) |
| 本体 | EA905EC-4A : 2.3m 梯子兼用脚立(伸縮式) |
| 本体 | EA905EC-5A : 2.9m 梯子兼用脚立(伸縮式) |
| 本体 | EA905EC-6A : 3.5m 梯子兼用脚立(伸縮式) |
