詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905EH-1

品名 : ワークプラットフォーム

足場や小物置きとして使うことができます。

仕様

足場サイズ 290×280mm 材質 スチール製
最大使用荷重 120kg 重量(kg) 1.36
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。
小物置きとしても使つことができます。
EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,030 (税抜)/ 6,633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2025/12/13 02:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0057ページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA905EH-1 ワークプラットフォーム
EA905EH-2 ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
EA905EH-3 ウォールホルダー
EA905EH-4 ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top